Lumapro | Minyatür Led Lamba T26 06 Beyaz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 26CU06 Minyatür LED Lamba T6 24 Beyaz | AH2EJW

LUMAPRO 26CU06 Minyatür LED Lamba T6 24 Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2EJW Modeli: 26CU06
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
€25.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür LED Lamba
Amper0.72mA
Ortalama Ampul Ömrü25,000 saat.
baz TürüMinyatür Vida (E10)
Ampul YuvasıCam
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
Lamba Çapı3 / 4 "
Açık renkBeyaz
lümen3
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1 25 / 32 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret NumarasıL1024MS-W
TipMinyatür
Gerilim24
Watt0.7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)3.56
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Ampul Şekli: T6

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimbaz Türü+WattLamba ÇapıAçık renkIşık çıkışılümenÜcret
LUMAPRO 2FNK7 Minyatür Led Ampul Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXV 2FNK712Minyatür Süngü (BA9s)Minyatür Bi-Polar LED Ampul-0.4 "kehribar--€15.42
LUMAPRO 2FNK9 Minyatür Led Ampul Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXW 2FNK912Minyatür Süngü (BA9s)Minyatür Bi-Polar LED Ampul-0.4 "Yeşil--€25.55
LUMAPRO 2FNL1 Minyatür Led Ampul Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXX 2FNL112Minyatür Süngü (BA9s)Minyatür Bi-Polar LED Ampul-0.4 "Kırmızı--€15.59
LUMAPRO 2FNL2 Minyatür Led Ampul Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXY 2FNL212Minyatür Süngü (BA9s)Minyatür Bi-Polar LED Ampul-0.4 "Beyaz--€17.71
LUMAPRO 2FNL3 Minyatür Led Ampul Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXZ 2FNL312Minyatür Süngü (BA9s)Minyatür Bi-Polar LED Ampul-0.4 "Sıcak beyaz--€29.30
LUMAPRO 2FNL5 Minyatür Led Ampul Lm1012ms T3 1/4 12v | AB9VYA 2FNL512Minyatür Vida (E10)Minyatür Bi-Polar LED Ampul-0.4 "Mavi--€26.68
LUMAPRO 2FNL6 Minyatür Led Ampul Lm1012ms T3 1/4 12v | AB9VYB 2FNL612Minyatür Vida (E10)Minyatür Bi-Polar LED Ampul-0.4 "Yeşil--€26.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 26CU06 Minyatür LED Lamba T6 24 Beyaz
€25.19 / Adet