<span Class='notranslate'>Lumapro </span> 2ekt8 | Miniature Lamp 24e2 1w T2 24v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2EKT8 Minyatür Lamba 24e2 1w T2 24v - 10'lu Paket | AB9PQC

LUMAPRO 2EKT8 Miniature Lamp 24e2 1w T2 24v - Pack Of 10

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9PQC Modeli: 2EKT8Cross Ref: 21U646, 21U649
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
€30.14 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama Ampul Ömrü54 "
Ortalama yaşam5000 saat.
baz TürüTel. Slayt No. 3
Ampul Çapı1 / 4 "
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim40mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
Lamba Çapı0.25 "
Lamba şekliT2
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkTemizle
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.69 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruTelefon
Ticaret Numarası24E2
Gerilim24
Watt1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTicaret NumarasıOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamWattbaz TürüMevcut Çizimİlk LümenLamba Çapıpaket adetÜcret
LUMAPRO 21U505 Minyatür Lamba 24psb T2 24v | AB6JUM 21U50524 PSB10,000 saat.10,000 saat.2Tel. Slayt No. 5---1€3.98
LUMAPRO 2EKU1 Minyatür Lamba 24psb 2aw T2 24v - 10'lu Paket | AB9PQD 2EKU124 PSB10,000 saat.10,000 saat.2Tel. Slayt No. 570mA377100.25 "10€34.45
LUMAPRO 2FMZ8 Minyatür Lamba 24x 1w T2 24v - 10'lu Paket | AB9VUZ 2FMZ824X4800 lb8000 saat.1Tel. Slayt No. 235mA600 EFC0.29 "10€31.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2EKT8 Miniature Lamp 24e2 1w T2 24v - Pack Of 10
€30.14 / paket