Lumapro 2fmz8 | Minyatür Lamba 24x 1w T2 24v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMZ8 Minyatür Lamba 24x 1w T2 24v - 10'lu Paket | AB9VUZ

LUMAPRO 2FMZ8 Minyatür Lamba 24x 1w T2 24v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VUZ Modeli: 2FMZ8
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
€31.17 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama Ampul Ömrü4800 lb
Ortalama yaşam8000 saat.
baz TürüTel. Slayt No. 2
Ampul Çapı5 / 16 "
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim35mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen600 EFC
Lamba Çapı0.29 "
Lamba şekliT2
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkTemizle
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.69 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruTelefon
Ticaret Numarası24X
Gerilim24
Watt1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTicaret NumarasıOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamWattbaz TürüMevcut Çizimİlk LümenLamba Çapıpaket adetÜcret
LUMAPRO 21U505 Minyatür Lamba 24psb T2 24v | AB6JUM 21U50524 PSB10,000 saat.10,000 saat.2Tel. Slayt No. 5---1€3.98
LUMAPRO 2EKT8 Minyatür Lamba 24e2 1w T2 24v - 10'lu Paket | AB9PQC 2ECT824E254 "5000 saat.1Tel. Slayt No. 340mA-0.25 "10€30.14
LUMAPRO 2EKU1 Minyatür Lamba 24psb 2aw T2 24v - 10'lu Paket | AB9PQD 2EKU124 PSB10,000 saat.10,000 saat.2Tel. Slayt No. 570mA377100.25 "10€34.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMZ8 Minyatür Lamba 24x 1w T2 24v - 10'lu Paket
€31.17 / paket