<span Class='notranslate'>Lumapro </span> 2ekw7 | Mini Lamp 4157ll 29/8w S8 12.8v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2EKW7 Mini Lamba 4157LL 29 / 8W S8 12.8V - 10'lu Paket | AB9PQW

LUMAPRO 2EKW7 Mini Lamp 4157LL 29/8W S8 12.8V - Pack of 10

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9PQW Modeli: 2EKW7
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
€54.04 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama Ampul Ömrü3600 / 10,000 saat.
Ortalama yaşam3600 / 10,000 saat.
baz TürüPlastik Takoz
Ampul Çapı1"
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim2230mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen14
Lamba Çapı1"
Lamba şekliS8
Lamba TipiMinyatür-S
Açık renkTemizle
lümen14
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk2.09 "
Genel Lamba ŞekliS
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret Numarası4157LL
Gerilim12.8
Watt29/8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8539228060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModellümenOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukBirincil BaşvuruTicaret NumarasıGerilimWattpaket adetÜcret
LUMAPRO 12A783 Minyatür Lamba 7528-10PK S8 12 / 12V - 10'lu Paket | AA3ZZW 12A783-150 / 1500 saat.150 / 1500 saat.2"Gösterge7528-10PK12/1212/510€18.34
LUMAPRO 12A785 Minyatür Lamba 7511-10PK S8 24V - 10'lu Paket | AA3ZZY 12A785-150 saat.150 saat.2.1 "Gösterge7511-10PK242110€24.68
LUMAPRO 21U497 Minyatür Lamba 3457LL S8 12.8V - 2'li Paket | AB6JUE 21U497-800 / 10,000 saat.800 / 10,000 saat.2.09 "Otomotiv3457LL12.828.22€12.57
LUMAPRO 21U529 Minyatür Lamba 93 S8 12.8V | AB6JVM 21U529-700 saat.700 saat.2"Otomotiv9312.8131€1.65
LUMAPRO 21U530 Minyatür Lamba 94 S8 12.8V | AB6JVN 21U530-700 saat.700 saat.2"Otomotiv9412.8131€2.53
LUMAPRO 21U657 Minyatür Lamba 4157LL S8 12.8V - 2'li Paket | AB6KAU 21U657-4000 / 10,000 saat.4000 / 10000 saat.2.09 "Otomotiv4157LL12.882€14.96
LUMAPRO 2FMD6 Minyatür Lamba 94 13.312W S8 12.8V - 10'lu Paket | AB9VMU 2FMD6189700 saat.700 saat.2"Genel Amaçlı9412.813.310€8.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2EKW7 Mini Lamp 4157LL 29/8W S8 12.8V - Pack of 10
€54.04 / paket