Lumapro 2ekx7 | El Feneri Lambası Kpr102 1.7w B3 1/2 - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2EKX7 Fener Lambası Kpr102 1.7 W B3 1/2 - 10'lu Paket | AB9PRB

LUMAPRO 2EKX7 Fener Lambası Kpr102 1.7w B3 1/2 - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9PRB Modeli: 2EKX7
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
€14.02 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama yaşam15 saat.
baz TürüTek Kontak Minyatür Flanşlı
Mevcut Çizim700mA
İlk Lümen16
Lamba Çapı0.44 "
Lamba şekliB3 1/2
Lamba TipiMinyatür-B
Açık renkTemizle
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.25 "
Genel Lamba ŞekliB
Birincil BaşvuruFener
Ticaret NumarasıKPR102
Gerilim2.4
Watt1.7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMevcut Çizimİlk LümenTicaret NumarasıWattpaket adetÜcret
LUMAPRO 21U512 Minyatür Lamba Kpr102 B3 1/2 2.4v - 2'li Paket | AB6JUV 21U512--KPR10222€4.04
LUMAPRO 2EKY5 El Feneri Yedek Lamba Pr2 B3 1/2 10pk | AB9PRH 2EKY5500mA10PR21.210€13.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2EKX7 Fener Lambası Kpr102 1.7w B3 1/2 - 10'lu Paket
€14.02 / paket