Lumapro 2grip2 | Minyatür Lamba 212-2 10w T3 13.5v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FLU2 Minyatür Lamba 212-2 10w T3 13.5v - 10'lu Paket | AB9VJK

LUMAPRO 2FLU2 Minyatür Lamba 212-2 10w T3 13.5v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VJK Modeli: 2FLU2
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
€28.32 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama Ampul Ömrü2000 saat.
Ortalama yaşam2000 saat.
baz TürüMinyatür Kapak
Ampul Çapı3 / 8 "
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim74mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen75
Lamba Çapı0.375 "
Lamba şekliT3
Lamba TipiMinyatür-T
lümen75
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.72 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret Numarası212-2
Gerilim13.5
Watt10

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8539228060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbaz TürüBirincil BaşvuruTicaret Numarasıpaket adetÜcret
LUMAPRO 21U545 Minyatür Lamba 212-2 T3 13.5v - 2'li Paket | AB6JWD 21U545Minyatür KapakOtomotiv212-22€6.71
LUMAPRO 21U572 Minyatür Lamba 562 T3 13.5v - 2'li Paket | AB6JXG 21U572Sert DöngüOtomotiv5622€7.17
LUMAPRO 2FLT1 Minyatür Lamba 562 10w T3 13.5v - 10'lu Paket | AB9VJA 2FLT1Sert DöngüGenel Amaçlı56210€21.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FLU2 Minyatür Lamba 212-2 10w T3 13.5v - 10'lu Paket
€28.32 / paket