Lumapro 2fmk8 | Minyatür Lamba 222 0.6w Tl3 2.2v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMK8 Minyatür Lamba 222 0.6W TL3 2.2V - 10'lu Paket | AB9VQC

LUMAPRO 2FMK8 Minyatür Lamba 222 0.6W TL3 2.2V - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VQC Modeli: 2FMK8
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
€9.56 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama Ampul Ömrü5 saat.
Ortalama yaşam5 saat.
baz TürüMinyatür Vida (E10)
Ampul Çapı1"
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim250mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
Lamba Çapı1"
Lamba şekliTL3
Lamba TipiMinyatür-TL
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk0.94 "
Genel Lamba ŞekliTL
Birincil BaşvuruFener
Ticaret Numarası222
Gerilim2.2
Watt0.6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamMevcut ÇizimLamba ÇapıTicaret NumarasıGerilimWattpaket adetÜcret
LUMAPRO 2FLW7 Minyatür Lamba 112 0.31W TL3 1.2V - 10'lu Paket | AB9VKG 2FLW75 saat.5 saat.250mA0.4 "1121.20.3110€9.56
LUMAPRO 2FMT4 Minyatür Lamba 243 0.6W TL3 2.3V - 10'lu Paket | AB9VRV 2FMT410 saat.10 saat.270mA-2432.30.610€21.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMK8 Minyatür Lamba 222 0.6W TL3 2.2V - 10'lu Paket
€9.56 / paket