Lumapro 2fmt4 | Minyatür Lamba 243 0.6w Tl3 2.3v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMT4 Minyatür Lamba 243 0.6W TL3 2.3V - 10'lu Paket | AB9VRV

LUMAPRO 2FMT4 Minyatür Lamba 243 0.6 W TL3 2.3 V - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VRV Modeli: 2FMT4
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
€21.04 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama Ampul Ömrü10 saat.
Ortalama yaşam10 saat.
baz TürüMinyatür Vida (E10)
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim270mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
Lamba şekliTL3
Lamba TipiMinyatür-TL
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk0.94 "
Genel Lamba ŞekliTL
Birincil BaşvuruFener
Ticaret Numarası243
Gerilim2.3
Watt0.6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamMevcut ÇizimLamba ÇapıTicaret NumarasıGerilimWattpaket adetÜcret
LUMAPRO 2FLW7 Minyatür Lamba 112 0.31W TL3 1.2V - 10'lu Paket | AB9VKG 2FLW75 saat.5 saat.250mA0.4 "1121.20.3110€9.56
LUMAPRO 2FMK8 Minyatür Lamba 222 0.6W TL3 2.2V - 10'lu Paket | AB9VQC 2FMK85 saat.5 saat.250mA1"2222.20.610€9.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMT4 Minyatür Lamba 243 0.6 W TL3 2.3 V - 10'lu Paket
€21.04 / paket