Lumapro 2fml3 | Minyatür Lamba 194 3.78w T3 1/4 14v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FML3 Minyatür Lamba 194 3.78 w T3 1/4 14v - 10'lu Paket | AB9VQG

LUMAPRO 2FML3 Minyatür Lamba 194 3.78w T3 1/4 14v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VQG Modeli: 2FML3
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
€7.74 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama yaşam2500 saat.
baz TürüKama
Mevcut Çizim270mA
İlk Lümen25
Lamba Çapı0.4 "
Lamba şekliT3 1/4
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkTemizle
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.06 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret Numarası194
Gerilim14
Watt3.4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAçık renkAmperOrtalama yaşamIşık çıkışılümenMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukBirincil BaşvuruTicaret Numarasıpaket adetÜcret
LUMAPRO 12A786 Minyatür Lamba 194ll-10pk T3 1/4 14v - 10'lu Paket | AA3ZZZ 12A786--5000 saat.--1.06 "Gösterge194LL-10PK10€16.47
LUMAPRO 21U488 Minyatür Lamba 168ll T3 1/4 14v - 2'li Paket | AB6JTV 21U488--3000 saat.--1.06 "Otomotiv168LL2€5.70
LUMAPRO 21U489 Minyatür Lamba 194ll T3 1/4 14v - 2'li Paket | AB6JTW 21U489--5000 saat.--1.06 "Enstrüman194LL2€5.78
LUMAPRO 21U533 Minyatür Lamba 158 T3 1/4 14v | AB6JVR 21U533--500 saat.--1.06 "Otomotiv1581€1.60
LUMAPRO 21U534 Minyatür Lamba 161 T3 1/4 14v - 2'li Paket | AB6JVT 21U534--4000 saat.--1.06 "Otomotiv1612€2.53
LUMAPRO 21U535 Minyatür Lamba 168 T3 1/4 14v - 2'li Paket | AB6JVU 21U535--1500 saat.--1.06 "Otomotiv1682€2.52
LUMAPRO 21U536 Minyatür Lamba Pc168 T3 1/4 14v | AB6JVV 21U536--1500 saat.--1.11 "OtomotivPC1681€2.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FML3 Minyatür Lamba 194 3.78w T3 1/4 14v - 10'lu Paket
€7.74 / paket