Lumapro 2fmv2 | Minyatür Lamba 891 8w T2 1/4 12.8v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMV2 Minyatür Lamba 891 8w T2 1/4 12.8v | AB9VTL

LUMAPRO 2FMV2 Minyatür Lamba 891 8w T2 1/4 12.8v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VTL Modeli: 2FMV2
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
€9.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama Ampul Ömrü500 saat.
Ortalama yaşam500 saat.
baz Türü2 Pimli (G4)
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim630mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen138
Lamba şekliT2 1/4
Lamba TipiMinyatür-T
lümen138
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk0.12 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret Numarası891
Gerilim12.8
Watt8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama yaşambaz TürüMevcut Çizimİlk LümenMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukTicaret NumarasıWattÜcret
LUMAPRO 2FLR2 Minyatür Lamba 882 4.5w T2 1/4 12.8v | AB9VHT 2FLR22000 saat.Baskılı Devre Soketi352mA481.18 "8824.5€12.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMV2 Minyatür Lamba 891 8w T2 1/4 12.8v
€9.21 / Adet