Lumapro 2fmx1 | Minyatür Lamba 2825 5w T3 1/4 12v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMX1 Minyatür Lamba 2825 5w T3 1/4 12v - 10'lu Paket | AB9VUD

LUMAPRO 2FMX1 Minyatür Lamba 2825 5w T3 1/4 12v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VUD Modeli: 2FMX1
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
€10.24 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama yaşam300 saat.
baz TürüKama
Mevcut Çizim40mA
İlk Lümen50
Lamba Çapı0.4 "
Lamba şekliT3 1/4
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkTemizle
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.06 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret Numarası2825
Gerilim12
Watt5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelWattOrtalama yaşambaz TürüMevcut Çizimİlk LümenMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukBirincil BaşvuruTicaret Numarasıpaket adetÜcret
LUMAPRO 2FMW9 Minyatür Lamba 2821 3w T3 1/4 12v - 10'lu Paket | AB9VUC 2FMW931000 saat.Kama250mA211.06 "Genel Amaçlı282110€11.12
LUMAPRO 2FMX2 Minyatür Lamba 3175 10w T3 1/4 12v - 10'lu Paket | AB9VUE 2FMX210400 saat.Feston830mA1191.22 "Genel Amaçlı317510€12.27
LUMAPRO 3EHN5 Minyatür Lamba 6411 9.99w T3 1/4 12v - 10'lu Paket | AC8WQB 3EHN510200 saat.Feston833mA1011.61 "Avrupa641110€15.33
LUMAPRO 3EHN6 Minyatür Lamba 4.8 W T3 1/4 12v - 10'lu Paket | AC8WQC 3EHN64.8300 saat.Feston400mA621.38 "Avrupa641810€13.77
LUMAPRO 4VDY1 Minyatür Lamba 12vmb-1 T3 1/4 12v | AD9VNT 4VDY1212,000 saat.Minyatür Süngü (BA9s)-101.19 "Gösterge12VMB-11€1.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMX1 Minyatür Lamba 2825 5w T3 1/4 12v - 10'lu Paket
€10.24 / paket