Lumapro 2fmx3 | Minyatür Lamba 5007 5w T6 12v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMX3 Minyatür Lamba 5007 5w T6 12v - 10'lu Paket | AB9VUF

LUMAPRO 2FMX3 Minyatür Lamba 5007 5w T6 12v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VUF Modeli: 2FMX3
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
€11.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama Ampul Ömrü200 saat.
Ortalama yaşam200 saat.
baz TürüTek Kontak Süngü (BA15s)
Ampul Çapı5 / 8 "
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim420mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen50
Lamba Çapı0.625 "
Lamba şekliT6
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkTemizle
lümen50
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.47 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret Numarası5007
Gerilim12
Watt5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTicaret NumarasıOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamWattbaz Türüİlk LümenlümenMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukÜcret
LUMAPRO 4VCX1 Minyatür Lamba C244-1 T6 12v | AD9VJN 4VCX1C244-11000 saat.1000 saat.7Çift Kontak Bayonet (BA15d)25251.77 "€6.50
LUMAPRO 4VCX6 Minyatür Lamba C249-1 T6 12v | AD9VJU 4VCX6C249-11000 saat.1000 saat.10Çift Kontak Bayonet (BA15d)65651.73 "€6.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMX3 Minyatür Lamba 5007 5w T6 12v - 10'lu Paket
€11.79 / paket