Lumapro 2fmy1 | Minyatür Lamba 9004 65/45w T4 5/8 12.8v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMY1 Minyatür Lamba 9004 65/45w T4 5/8 12.8v | AB9VUM

LUMAPRO 2FMY1 Minyatür Lamba 9004 65/45w T4 5/8 12.8v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VUM Modeli: 2FMY1
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
€6.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama Ampul Ömrü150 / 320 saat.
Ortalama yaşam150 / 320 saat.
baz TürüEksenel Ön Odaklama
Ampul Çapı9 / 16 "
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim5080 / 3520mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen15,084/8799
Lamba Çapı0.57 "
Lamba şekliT4 5/8
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkTemizle
lümen15,084/8799
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk3.74 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruFar Uzun / Düşük Işın
Ticaret Numarası9004
Gerilim12.8
Watt65/45

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8539228040
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTicaret NumarasıOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamWattMevcut Çizimİlk LümenLamba ÇapılümenÜcret
LUMAPRO 2FMY4 Minyatür Lamba 9007 65 / 55w T4 5/8 12.8v | AB9VUQ 2FMY49007150 / 320 saat.150 / 320 saat.65/555070 / 4290mA16,969/12,5700.57 "16,969/12,570€11.22
LUMAPRO 2FNA8 Minyatür Lamba 9004ll 65 / 45w T4 5/8 12.8v | AB9VVG 2FNA89004LL300 / 640 saat.300 / 640 saat.65/45-1200/7000.4 "1200/700€10.92
LUMAPRO 3EHN9 Minyatür Lamba 9007ll 65 / 55w T4 5/8 12.8v | AC8WQF 3EHN99007LL300 / 1200 saat.300 / 1200 saat.65/555420 / 4580mA--1350/1000€12.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMY1 Minyatür Lamba 9004 65/45w T4 5/8 12.8v
€6.37 / Adet