Lumapro 2fmy2 | Minyatür Lamba 9005 65w T4 12.8v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMY2 Minyatür Lamba 9005 65w T4 12.8v | AB9VUN

LUMAPRO 2FMY2 Minyatür Lamba 9005 65w T4 12.8v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VUN Modeli: 2FMY2
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
€10.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama Ampul Ömrü150 saat.
Ortalama yaşam150 saat.
baz TürüDik Açı (P20d)
Ampul Çapı13 / 32 "
Ampul YuvasıCam
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen21,369
Lamba Çapı0.4 "
Lamba şekliT4
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkTemizle
lümen21,369
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk2.17 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret Numarası9005
Gerilim12.8
Watt65

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8539228040
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamBirincil BaşvuruTicaret NumarasıWattbaz TürüMevcut ÇizimÜcret
LUMAPRO 2EKV7 Minyatür Lamba 795 50w T4 12.8v | AB9PQQ 2EKV72.5 "200 saat.200 saat.Dönüş Sinyali-Ön Veya Arka79556Tek Kontak Süngü (BA15s)3910mA€12.47
LUMAPRO 2FMY3 Minyatür Lamba 9006 55w T4 12.8v | AB9VUP 2FMY32.17 "320 saat.320 saat.Genel Amaçlı900655Dik Açı (P22d)4300mA€9.53
LUMAPRO 2FMY8 Minyatür Lamba 9055 55w T4 12.8v | AB9VUT 2FMY82.17 "800 saat.800 saat.Genel Amaçlı905555Dik Açı Ön Odaklama (HB3)-€12.72
LUMAPRO 2FMY9 Minyatür Lamba 9140 40w T4 12.8v | AB9VUU 2FMY92.17 "1200 saat.1200 saat.Genel Amaçlı914043Dik Açı Ön Odaklama (HB3)-€11.62
LUMAPRO 2FNA9 Minyatür Lamba 9005 Xs 65w T4 12.8v | AB9VVH 2FNA92.17 "320 saat.320 saat.Genel Amaçlı9005XS65Eksenel Plastik (PG13)-€13.27
LUMAPRO 2FNB1 Minyatür Lamba 9006 Xs 55w T4 12.8v | AB9VVJ 2FNB12.17 "320 saat.320 saat.Genel Amaçlı9006XS55Eksenel Plastik (PG13)-€12.13
LUMAPRO 3EHN7 Minyatür Lamba 9005ll 65w T4 12.8v | AC8WQD 3EHN73.09 "500 saat.500 saat.Genel Amaçlı9005LL70Dik Açı Ön Odaklama (HB3)5420mA€9.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMY2 Minyatür Lamba 9005 65w T4 12.8v
€10.04 / Adet