Lumapro 2fnb9 | Mini Neon Ampul Ne-2h T2 1/15w 10pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FNB9 Mini Neon Ampul Ne-2h T2 1 / 15w 10pk | AB9VVT

LUMAPRO 2FNB9 Mini Neon Ampul Ne-2h T2 1/15w 10pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VVT Modeli: 2FNB9
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
€10.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Neon Ampul
Ortalama Ampul Ömrü25,000 saat.
Ortalama yaşam25,000 saat.
baz TürüTel Terminali
Ampul Çapı1 / 4 "
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim0.15mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
Lamba Çapı0.25 "
Lamba şekliT2
Lamba TipiMinyatür-T
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk0.75 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruEnstrüman
Ticaret NumarasıKD-2H
Gerilim105-125
Watt0.07

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu9405408000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbaz TürüTicaret NumarasıWattpaket adetÜcret
LUMAPRO 2FNB4 Mini Neon Ampul Ne-2e T2 0.066w 10pk | AB9VVM 2FNB4Tel TerminaliKD-2D0.0710€15.44
LUMAPRO 2FNC1 Mini Neon Ampul Ne-2d T2 1 / 4w 10pk | AB9VVU 2FNC1Tek Kontak Midget FlanşlıNE-2D0.310€34.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FNB9 Mini Neon Ampul Ne-2h T2 1/15w 10pk
€10.96 / paket