Lumapro 2fnc8 | Minyatür Lamba H2-55 55w T3 12.8v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FNC8 Minyatür Lamba H2-55 55w T3 12.8v | AB9VVY

LUMAPRO 2FNC8 Minyatür Lamba H2-55 55w T3 12.8v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VVY Modeli: 2FNC8
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
€11.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama Ampul Ömrü255 saat.
Ortalama yaşam255 saat.
baz TürüX511
Ampul Çapı7 / 16 "
Ampul YuvasıCam
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen1890
Lamba Çapı0.44 "
Lamba şekliT3
Lamba TipiMinyatür-T
lümen1890
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.22 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret NumarasıH2-55
Gerilim12.8
Watt55

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBirincil BaşvuruOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamTicaret NumarasıWattbaz Türüİlk LümenLamba Çapıpaket adetÜcret
LUMAPRO 21U544 Minyatür Lamba 211-2 T3 12.8v - 2'li Paket | AB6JWC 21U544Otomotiv1000 saat.1000 saat.211-212.4Minyatür Kapak--2€4.07
LUMAPRO 21U571 Minyatür Lamba 561 T3 12.8v - 2'li Paket | AB6JXF 21U571Otomotiv1000 saat.1000 saat.56112.4Sert Döngü--2€5.92
LUMAPRO 2FLT9 Minyatür Lamba 561 12.4w T3 12.8v - 10'lu Paket | AB9VJJ 2FLT9Genel Amaçlı1000 saat.1000 saat.56112.4Sert Döngü1510.375 "10€24.16
LUMAPRO 2FMD1 Minyatür Lamba 211-2 0.97w T3 12.8v - 10'lu Paket | AB9VMN 2FMD1Genel Amaçlı1000 saat.1000 saat.211-21Minyatür Kapak1510.375 "10€25.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FNC8 Minyatür Lamba H2-55 55w T3 12.8v
€11.63 / Adet