Lumapro 2flt9 | Minyatür Lamba 561 12.4w T3 12.8v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FLT9 Minyatür Lamba 561 12.4w T3 12.8v - 10'lu Paket | AB9VJJ

LUMAPRO 2FLT9 Minyatür Lamba 561 12.4w T3 12.8v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VJJ Modeli: 2FLT9
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
€24.16 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama Ampul Ömrü1000 saat.
Ortalama yaşam1000 saat.
baz TürüSert Döngü
Ampul Çapı3 / 8 "
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim970mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen151
Lamba Çapı0.375 "
Lamba şekliT3
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkTemizle
lümen151
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.72 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret Numarası561
Gerilim12.8
Watt12.4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8539228060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBirincil BaşvuruOrtalama Ampul ÖmrüOrtalama yaşamTicaret NumarasıWattbaz Türüİlk LümenLamba Çapıpaket adetÜcret
LUMAPRO 21U544 Minyatür Lamba 211-2 T3 12.8v - 2'li Paket | AB6JWC 21U544Otomotiv1000 saat.1000 saat.211-212.4Minyatür Kapak--2€3.96
LUMAPRO 21U571 Minyatür Lamba 561 T3 12.8v - 2'li Paket | AB6JXF 21U571Otomotiv1000 saat.1000 saat.56112.4Sert Döngü--2€5.92
LUMAPRO 2FMD1 Minyatür Lamba 211-2 0.97w T3 12.8v - 10'lu Paket | AB9VMN 2FMD1Genel Amaçlı1000 saat.1000 saat.211-21Minyatür Kapak1510.375 "10€25.46
LUMAPRO 2FNC8 Minyatür Lamba H2-55 55w T3 12.8v | AB9VVY 2FNC8Genel Amaçlı255 saat.255 saat.H2-5555X51118900.44 "1€11.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FLT9 Minyatür Lamba 561 12.4w T3 12.8v - 10'lu Paket
€24.16 / paket