Lumapro 2fnd5 | Minyatür Lamba H4 100/80w 100w T4 5/8 12v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FND5 Minyatür Lamba H4 100 / 80w 100w T4 5/8 12v | AB9VWE

LUMAPRO 2FND5 Minyatür Lamba H4 100/80w 100w T4 5/8 12v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VWE Modeli: 2FND5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€11.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama Ampul Ömrü75 / 150 saat.
Ortalama yaşam75 / 150 saat.
baz TürüP43T-38
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim8330mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen2400/1500
Lamba şekliT4 5/8
Lamba TipiMinyatür-T
lümen2400/1500
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk3.62 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret NumarasıH4 100 / 80W
Gerilim12
Watt100

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8539228040
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama yaşambaz Türüİlk LümenTicaret NumarasıWattÜcret
LUMAPRO 2FND7 Minyatür Lamba H7-55ll 55w T4 5/8 12v | AB9VWG 2FND7350 saat.PX26d1350H7-55LL55€16.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FND5 Minyatür Lamba H4 100/80w 100w T4 5/8 12v
€11.42 / Adet