Lumapro 2fng8 | Mini Led Ampul Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FNG8 Mini Led Ampul Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v | AB9VXC

LUMAPRO 2FNG8 Mini Led Ampul Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VXC Modeli: 2FNG8
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
€12.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Bi-Polar LED Ampul
Ortalama yaşam100,000 saat.
baz TürüKama
Mevcut Çizim20mA
Lamba Çapı0.218 "
Lamba şekliT1 3/4
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkBeyaz
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Ticaret NumarasıLM0512WB
Gerilim12
Watt0.2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8539490080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAçık renkÜcret
LUMAPRO 2FNG5 Mini Led Ampul Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v | AB9VWZ 2FNG5Mavi€12.43
LUMAPRO 2FNG6 Mini Led Ampul Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v | AB9VXA 2FNG6Yeşil€10.05
LUMAPRO 2FNG7 Mini Led Ampul Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v | AB9VXB 2FNG7Kırmızı€9.57
LUMAPRO 2FNG9 Mini Led Ampul Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v | AB9VXD 2FNG9Sıcak beyaz€12.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FNG8 Mini Led Ampul Lm0512wb 0.24w T1 3/4 12v
€12.02 / Adet