Lumapro 2fnx6 | Mini Led Ampul Lm20145cs 0.72w T6 145v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FNX6 Mini Led Ampul Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZP

LUMAPRO 2FNX6 Mini Led Ampul Lm20145cs 0.72w T6 145v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VZP Modeli: 2FNX6
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
€24.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür LED Ampul
Ortalama Ampul Ömrü100,000 saat.
Ortalama yaşam100,000 saat.
baz TürüŞamdan Vidası (E12)
Ampul Çapı3 / 4 "
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim0.03mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
Lamba Çapı0.75 "
Lamba şekliT6
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkYeşil
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
YeriniBulb 6S6/135V, 6S6/145V, 6S6/155V, 6S6/160V
Ticaret NumarasıLM20145CS
Gerilim145
Watt0.7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8539490080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAçık renkÜcret
LUMAPRO 2FNX5 Mini Led Ampul Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZN 2FNX5Mavi€27.93
LUMAPRO 2FNX7 Mini Led Ampul Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZQ 2FNX7Kırmızı€16.50
LUMAPRO 2FNX8 Mini Led Ampul Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZR 2FNX8Beyaz€30.57
LUMAPRO 2FNX9 Mini Led Ampul Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZT 2FNX9Sıcak beyaz€31.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FNX6 Mini Led Ampul Lm20145cs 0.72w T6 145v
€24.47 / Adet