Lumapro 2fpa4 | Minyatür Led Ampul Lm2048cs 0.72w T6 48v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FPA4 Minyatür Led Ampul Lm2048cs 0.72w T6 48v | AB9WAL

LUMAPRO 2FPA4 Minyatür Led Ampul Lm2048cs 0.72w T6 48v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9WAL Modeli: 2FPA4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€17.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür LED Ampul
Ortalama Ampul Ömrü100,000 saat.
Ortalama yaşam100,000 saat.
baz TürüŞamdan Vidası (E12)
Ampul Çapı3 / 4 "
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim0.03mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
Lamba Çapı0.75 "
Lamba şekliT6
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkKırmızı
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
YeriniAmpul 6S6 / 48V
Ticaret NumarasıLM2048CS
Gerilim48
Watt0.7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8539490080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAçık renkÜcret
LUMAPRO 2FPA2 Minyatür Led Ampul Lm2048cs 0.72w T6 48v | AB9WAJ 2FPA2Mavi€27.93
LUMAPRO 2FPA3 Minyatür Led Ampul Lm2048cs 0.72w T6 48v | AB9WAK 2FPA3Yeşil€27.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FPA4 Minyatür Led Ampul Lm2048cs 0.72w T6 48v
€17.46 / Adet