Lumapro 2fpb4 | Minyatür Led Ampul Lm2075cs 0.72w T6 75v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FPB4 Minyatür Led Ampul Lm2075cs 0.72w T6 75v | AB9WAP

LUMAPRO 2FPB4 Minyatür Led Ampul Lm2075cs 0.72w T6 75v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9WAP Modeli: 2FPB4
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
€17.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür LED Ampul
Ortalama Ampul Ömrü100,000 saat.
Ortalama yaşam100,000 saat.
baz TürüŞamdan Vidası (E12)
Ampul Çapı3 / 4 "
Ampul YuvasıCam
Mevcut Çizim0.03mA
Kapalı Armatürler İçinYok hayır
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
Lamba Çapı0.75 "
Lamba şekliT6
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkkehribar
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
YeriniBulb 3S6/75V, 6S6/75V
Ticaret NumarasıLM2075CS
Gerilim75
Watt0.7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8539490080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAçık renkÜcret
LUMAPRO 2FPB5 Minyatür Led Ampul Lm2075cs 0.72w T6 75v | AB9WAQ 2FPB5Mavi€28.19
LUMAPRO 2FPB9 Minyatür Led Ampul Lm2075cs 0.72w T6 75v | AB9WAR 2FPB9Sıcak beyaz€27.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FPB4 Minyatür Led Ampul Lm2075cs 0.72w T6 75v
€17.71 / Adet