Lumapro 2ykn3 | El Lambası Led 5w 25ft Kablo | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2YKN3 El Lambası Led 5w 25ft Kablo | AC4CFB

LUMAPRO 2YKN3 El Lambası Led 5w 25ft Kordon

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4CFB Modeli: 2YKN3
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
€90.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El lambası
Amper0.027
RenkGri
Kordon uzunluğu25ft.
Kordon TipiSJT
Ölçer / İletken18/2
HandleSwitch ile Düz
Yükseklik19 "
Konut Çapı2"
Gövde MalzemesiPlastik
Lamba TipiLED
Lamba Watt7.5
uzunluk19 "
Lenspolikarbonat
objektif Malzemepolikarbonat
Montajkanca
NEC Kordon TanımlamasıSJT
NEMA Fiş Yapılandırması1-15P
NEMA Değerlendirmesi5
Güç Kaynağı120 VAC
TipGenel Amaçlı
Gerilim120
Watt5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)53.59
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu9405408000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiAmperRenkLamba TipiLamba Wattuzunlukobjektif MalzemeNEC Kordon TanımlamasıÜcret
LUMAPRO 2W048 Akkor El Lambası | AC3TKJ 2W048Metal12SiyahAkkor7516 "-SJTOW€27.30
LUMAPRO 2W243 Akkor El Lambası | AC3TMC 2W243Metal12SiyahAkkor10016 "-SJT€50.32
LUMAPRO 2W244 El Lambası Akkor 120v 75w Max | AC3TMD 2W244Plastik0.6SiyahAkkor7516 "-SJT€29.20
LUMAPRO 2YKN1 El Lambası Led 2.5w 25ft Kablo | AC4CEZ 2YKN1Plastik0.02GriLED4.514 "polikarbonatSJT€81.82
LUMAPRO 2YKN2 El Lambası Led 2.5W 50ft Kablo | AC4CFA 2YKN2Plastik0.02GriLED4.514 "polikarbonatSJT€97.28
LUMAPRO 2YKN4 El Lambası Led 5w 50ft Kablo | AC4CFC 2YKN4Plastik0.027GriLED7.519 "polikarbonatSJT€107.02
LUMAPRO 2YKN5 El Lambası Led 5w 25 2YKN5Plastik12GriLED6.514 "polikarbonatSJT€150.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2YKN3 El Lambası Led 5w 25ft Kordon
€90.21 / Adet