LUMAPRO 2W048 Akkor El Lambası
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El lambası |
Amper | 12 |
Renk | Siyah |
Kordon uzunluğu | 50ft. |
Kordon Tipi | SJTOW |
Ölçer / İletken | 16/3 |
Handle | Yandan Çıkışlı Anahtar |
Konut Çapı | 3-1 / 2 " |
Gövde Malzemesi | Metal |
Lamba Tipi | Akkor |
Lamba Watt | 75 |
uzunluk | 16 " |
Montaj | kanca |
NEC Kordon Tanımlaması | SJTOW |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-15P |
NEMA Yuvası Yapılandırması | 5-15R |
Güç Kaynağı | 120 VAC |
Yedek Lambalar | 2CUX7 |
Tip | Genel Amaçlı |
Gerilim | 125 |
Watt | 75 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.45 |
Gemi genişliği (cm) | 36.32 |
HS kodu | 9405406000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Gövde Malzemesi | Amper | Renk | Lamba Tipi | Lamba Watt | uzunluk | objektif Malzeme | NEC Kordon Tanımlaması | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W243 | Metal | 12 | Siyah | Akkor | 100 | 16 " | - | SJT | €50.32 | ||
2W244 | Plastik | 0.6 | Siyah | Akkor | 75 | 16 " | - | SJT | €29.20 | ||
2YKN1 | Plastik | 0.02 | Gri | LED | 4.5 | 14 " | polikarbonat | SJT | €81.82 | ||
2YKN2 | Plastik | 0.02 | Gri | LED | 4.5 | 14 " | polikarbonat | SJT | €97.28 | ||
2YKN3 | Plastik | 0.027 | Gri | LED | 7.5 | 19 " | polikarbonat | SJT | €90.21 | ||
2YKN4 | Plastik | 0.027 | Gri | LED | 7.5 | 19 " | polikarbonat | SJT | €107.02 | ||
2YKN5 | Plastik | 12 | Gri | LED | 6.5 | 14 " | polikarbonat | SJT | €150.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00