Lumapro 2ykr4 | Kordon Makarası Kılavuzu 14/3 40ft Sarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2YKR4 Kordon Makarası Kılavuzu 14/3 40ft Sarı | AC4CFV

LUMAPRO 2YKR4 Kablo Makarası Manuel 14/3 40ft Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4CFV Modeli: 2YKR4
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
€130.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kordon Makarası
Kordon RengiSarı
Kordon uzunluğu40ft.
derinlik8"
Ölçer / İletken14/3
sınıfTicari / Endüstriyel
Yükseklik12 "
Maks. Alan sayısı Amper13
NEC Kordon TanımlamasıSJTW
NEMA Fiş Yapılandırması5-15P
NEMA Yuvası Yapılandırması(4) 5-15R
Çıkış Sayısı4
Makara RengiSarı
Makara MalzemesiPolipropilen / Çelik
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 140 Derece F
Gerilim125
Watt1625
genişlik9"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.02
Gemi yüksekliği (cm)32.26
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)22.61
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kablo Dahil (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA Fiş YapılandırmasıKordon uzunluğuderinlikNEMA Yuvası YapılandırmasıÇıkış SayısıSıcaklık. menzilWattgenişlikÜcret
LUMAPRO 11A562 El Rüzgar Kordonu Makarası | AA2TQV 11A562HayırDahil Değil10.5 "Hayır--30 Derece ila 140 Derece F-13.38 "€331.10
LUMAPRO 1TGL4 Kordon Makarası 2 Çıkışlı Gfci Uzunluğu 20 Feet | AB3HLV 1TGL45-15P202.75 "(4) 5-15R4-30 Derece 140 Derece18008.25 "€51.37
LUMAPRO 22M975 Kablo Makarası Çıkışı 100ft So12 / 3 | AB6VRH 22M9755-15P10010.5 "(4) 5-20R4-30 Derece ila 140 Derece F187513.38 "€816.59
LUMAPRO 2YKR5 Kordon Makarası Kılavuzu 14/3 80ft Sarı | AC4CFW 2YKR55-15P80ft.8"(4) 5-15R4-10 Derece ila 140 Derece F12507.75 "€197.19
LUMAPRO 2YKR7 Kordon Makarası Kılavuzu 14/3 80ft Sarı | AC4CFY 2YKR75-15P80ft.9"(4) 5-15R4-10 Derece ila 140 Derece F12507.75 "€242.42
LUMAPRO 3A535 Makara Kordonu Sjt Kordonu | AC8GNQ 3A5355-15P252.75 "(4) 5-15R4-30 Derece 140 Derece12508.25 "€87.61
LUMAPRO 4XP67 Makara Kablosu 13 A 14 Awg | AE2JDZ 4XP675-15P303"(3) 5-15R3-30 Derece 140 Derece16259.5 "€132.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2YKR4 Kablo Makarası Manuel 14/3 40ft Sarı
€130.52 / Adet