Lumapro | Büyüteç Işığı 32 İnç Led 50 Feet Beyaz 5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 32PE50 Büyüteç Işığı 5 İnç Led 6 Ayak Beyaz 1.75 | AG2YMW

LUMAPRO 32PE50 Büyüteç Işığı 5 İnç Led 6 Feet Beyaz 1.75

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2YMW Modeli: 32PE50

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€182.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Büyüteç Işık
Kol uzunluğu16 "
bazMontaj Kelepçesi
RenkBeyaz
Kordon uzunluğu6ft.
diyopter3
Lamba dahilEvet
Lamba TipiLED
Objektif Çapı5"
Büyütme1.75
Uzunluk32 "
TipLED
Watt9.4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.78
Gemi yüksekliği (cm)32.99
Gemi uzunluğu (cm)10.01
Gemi genişliği (cm)53.49
HS kodu9013802000

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Optik Cam Lens, Tamamen Kapalı Yay Dengeli Kol

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbazRenkdiyopterÜcret
LUMAPRO 32PE51 Büyüteç Işığı 5 Inch Led 6 Feet Siyah 1.75 | AG2YMX 32PE51Montaj KelepçesiSiyah3€182.21
LUMAPRO 32PE52 Büyüteç Işığı 5 İnç Led 6 Ayak Beyaz 2.25 | AG2YMY 32PE52Montaj KelepçesiBeyaz5€192.23
LUMAPRO 32PE53 Büyüteç Işığı 5 İnç Led 6 Ayak Siyah 2.25 | AG2YMZ 32PE53Montaj KelepçesiSiyah5€222.01
LUMAPRO 32PE54 Büyüteç Işığı 5 İnç Led 6 Ayak Beyaz 1.75 | AG2YNA 32PE54Ağırlıklı Taban, Montaj KelepçesiBeyaz3€230.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 32PE50 Büyüteç Işığı 5 İnç Led 6 Feet Beyaz 1.75
€182.21 / Adet