LUMAPRO 35GW97 Alçak Bay Armatür 70W 72 İnç Uzunluk 2 Feet Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Low Bay Fikstürü |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 0 Derece ila 104 Derece F |
Balast Miktarı | 1 |
Balast Tipi | Elektronik |
Fikstür Watt | 70W |
Yükseklik | 3 9 / 64 " |
Konut Finish | Beyaz Toz Boya |
Lamba Miktarı | 2 |
Lamba Tipi | F28T5 |
Lamba Watt | 35W |
uzunluk | 72''" |
Metal Ölçer | 17 |
Montaj | Asma |
Reflektör Tipi | Diyaframsız |
Gerilim | 120 - 277 VAC |
genişlik | 2ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.46 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.55 |
Gemi genişliği (cm) | 14.48 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00