Lumapro | Led Lamba Mini T39 455/3 Ba1s Yeşil | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 39P455 Led Lamba Mini T3 1/4 Ba9s Yeşil | AC8FFN

LUMAPRO 39P455 Led Lamba Mini T3 1/4 Ba9s Yeşil

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FFN Model: 39P455
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
€19.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+LED lamba
Amper7mA
Ortalama yaşam20,000 saat.
baz TürüMinyatür Süngü (BA9s)
Renk sıcaklığı.525 Nm
Kısılabilir / KısılamazKısılamaz
Energy Star UyumluYok hayır
İlk Lümen7
Lamba Çapı0.433 "
Lamba şekliT3 1/4
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkYeşil
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.2 "
Genel Lamba ŞekliT
Gerilim120
Watt.84

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8541402000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperbaz TürüRenk sıcaklığı.İlk LümenAçık renkGerilimWattÜcret
LUMAPRO 39P456 Led Lamba Mini T3 1/4 E10 Sarı | AC8FFP 39P45615mAMini Vida (E10)575 Nm4.0kehribar24.42€11.05
LUMAPRO 39P457 Led Lamba Mini T3 1/4 E10 Kırmızı | AC8FFQ 39P45715mAMini Vida (E10)625 Nm3Kırmızı24.42€10.85
LUMAPRO 39P458 Led Lamba Mini T3 1/4 Ba9s Beyaz | AC8FFR 39P45812mAMinyatür Süngü (BA9s)450 Nm10Beyaz6.3€19.50
LUMAPRO 39P459 Led Lamba Mini T3 1/4 Ba9s Sıcak Beyaz | AC8FFT 39P45912mAMinyatür Süngü (BA9s)500 Nm10Sıcak beyaz6.3€18.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 39P455 Led Lamba Mini T3 1/4 Ba9s Yeşil
€19.50 / Adet