Lumapro | Led Lamba Mini T39 459/3 Ba1s Sıcak Beyaz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 39P459 Led Lamba Mini T3 1/4 Ba9s Sıcak Beyaz | AC8FFT

LUMAPRO 39P459 Led Lamba Mini T3 1/4 Ba9s Sıcak Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FFT Model: 39P459
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
€18.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+LED lamba
Amper12mA
Ortalama yaşam20,000 saat.
baz TürüMinyatür Süngü (BA9s)
Renk sıcaklığı.500 Nm
Kısılabilir / KısılamazKısılamaz
Energy Star UyumluYok hayır
İlk Lümen10
Lamba Çapı0.433 "
Lamba şekliT3 1/4
Lamba TipiMinyatür-T
Açık renkSıcak beyaz
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.2 "
Genel Lamba ŞekliT
Gerilim6
Watt.3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)5.49
Gemi uzunluğu (cm)3.58
Gemi genişliği (cm)3.58
HS kodu8541402000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperbaz TürüRenk sıcaklığı.İlk LümenAçık renkGerilimWattÜcret
LUMAPRO 39P455 Led Lamba Mini T3 1/4 Ba9s Yeşil | AC8FFN 39P4557mAMinyatür Süngü (BA9s)525 Nm7Yeşil120.84€19.50
LUMAPRO 39P456 Led Lamba Mini T3 1/4 E10 Sarı | AC8FFP 39P45615mAMini Vida (E10)575 Nm4.0kehribar24.42€11.05
LUMAPRO 39P457 Led Lamba Mini T3 1/4 E10 Kırmızı | AC8FFQ 39P45715mAMini Vida (E10)625 Nm3Kırmızı24.42€10.85
LUMAPRO 39P458 Led Lamba Mini T3 1/4 Ba9s Beyaz | AC8FFR 39P45812mAMinyatür Süngü (BA9s)450 Nm10Beyaz6.3€19.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 39P459 Led Lamba Mini T3 1/4 Ba9s Sıcak Beyaz
€18.70 / Adet