Lumapro 3hge5 | Minyatür Lamba 24mb T2 1/2 24v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 3HGE5 Minyatür Lamba 24mb T2 1/2 24v - 10'lu Paket | AC9LLC

LUMAPRO 3HGE5 Minyatür Lamba 24mb T2 1/2 24v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9LLC Modeli: 3HGE5
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
€32.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama yaşam10,000 saat.
baz TürüMinyatür Süngü (BA9s)
Mevcut Çizim73mA
İlk Lümen6
Lamba Çapı0.33 "
Lamba şekliT2 1/2
Lamba TipiMinyatür-T
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.19 "
Genel Lamba ŞekliT
Birincil BaşvuruGösterge
Ticaret Numarası24MB
Gerilim24
Watt1.7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8539293050
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimOrtalama yaşambaz TürüWattMevcut Çizimİlk LümenMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukBirincil BaşvuruÜcret
LUMAPRO 2FNC5 Minyatür Lamba H1-70/24v 70w T2 1/2 24v | AB9VVV 2FNC528300 saat.P14.5S702920mA19002.66 "Genel Amaçlı€11.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 3HGE5 Minyatür Lamba 24mb T2 1/2 24v - 10'lu Paket
€32.98 / paket