LUMAPRO 45C243 Led Flood Light Large 140w 5700k
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED projektör |
Renk sıcaklığı. | 5700K |
CRI | 73 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | DesignLights Konsorsiyumu (DLC) |
Yükseklik | 7.5 " |
Konut Finish | Koyu bronz |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Döküm |
LED Değiştirme | 100 W HPS / MH |
uzunluk | 16.5 " |
objektif Malzeme | Havalı cam |
Işık Dağılımı | V tipi |
lümen | 8400 |
Watt Başına Lümen | 60 |
Montaj | Kare kutup |
Nominal Yaşam | 50,000 saat. |
Sıcaklık. menzil | -30 ila 130 Derece F |
Gerilim | 100-277 |
Garanti | 5 Yıl |
Watt | 140 |
genişlik | 16.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 47.5 |
Gemi genişliği (cm) | 56.13 |
HS kodu | 9405406000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00