LUMAPRO 6XPW6 Hid Balast Metal Halide 1000w
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HID Balast |
ANSI Kodu | M141 |
Balast Ailesi | HID Manyetik |
Balast Tipi | Darbe başlangıç |
Yükseklik | 4.25 " |
Hz | 60 |
Giriş Gerilimi | 120/208/240/277/480 |
Giriş Watt | 1070 |
Yalıtım sınıfı | H |
Lamba Tipi | Metal Halide |
Lamba Watt | 1000 |
uzunluk | 6" |
Min. Başlangıç Sıcaklığı. | -20 Derece F |
Lamba Sayısı | 1 |
Çalışma Amperleri @ 120V | 8.8 |
Çalışma Amperleri @ 208V | 5.1 |
Çalışma Amperleri @ 240V | 4.5 |
Çalışma Amperleri @ 277V | 3.9 |
Çalışma Amperleri @ 480V | 2.3 |
Termal koruma | Yok hayır |
genişlik | 5.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.92 |
Gemi genişliği (cm) | 23.88 |
HS kodu | 8504100000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | uzunluk | ANSI Kodu | Balast Tipi | Min. Başlangıç Sıcaklığı. | genişlik | Yükseklik | Giriş Gerilimi | Giriş Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CRH3 | 4.75 " | M132 / M154 | Darbe başlangıç | -20 Derece F | 4.187 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 363 | €162.72 | |
4CRH4 | 4.75 " | M131 | Darbe başlangıç | -20 Derece F | 4 5 / 16 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 397 | €72.73 | |
4CRH5 | 4.75 " | M135 / M155 | Darbe başlangıç | -20 Derece F | 4 5 / 16 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 454 | €53.43 | |
4CRH6 | 4.75 " | M138 / M153 | Darbe başlangıç | -20 Derece F | 3.187 " | 4.25 " | 120/208/240/277/480 | 284 | €221.72 | |
4CRH7 | 4.75 " | M132 / M154 | Darbe başlangıç | -20 Derece F | 3 13 / 16 " | 4.25 " | 120/208/240/277/480 | 363 | €182.41 | |
4CRH9 | 3 15 / 16 " | S68 | Çekirdek ve Bobin | -40 Derece F | 2 5 / 16 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 65 | €133.01 | |
4CRJ2 | 3 15 / 16 " | M102 / M142 | Darbe başlangıç | -20 Derece F | 3 13 / 16 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 186 | €44.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00