Lumapro 4crh9 | Hid Çekirdek/bobin Balast Kiti 50 Lamba Watt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 4CRH9 Hid Çekirdek / bobin Balast Kiti 50 Lamba Watt | AD6ZAM

LUMAPRO 4CRH9 Hid Çekirdek/bobin Balast Kiti 50 Lamba Watt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6ZAM Modeli: 4CRH9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€125.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HID Balast
ANSI KoduS68
Balast AilesiHID Manyetik
Balast TipiÇekirdek ve Bobin
Yükseklik2 13 / 16 "
Hz60
Giriş Gerilimi120 / 208 / 240 / 277
Giriş Watt65
Yalıtım sınıfıH
Lamba TipiYüksek basınçlı sodyum
Lamba Watt50
uzunluk3 15 / 16 "
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.-40 Derece F
Lamba Sayısı1
Çalışma Amperleri @ 120V0.7
Çalışma Amperleri @ 208V0.4
Çalışma Amperleri @ 240V0.3
Çalışma Amperleri @ 277V0.3
Termal korumaYok hayır
genişlik2 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.23
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)18.03
HS kodu8504100000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukANSI KoduBalast TipiMin. Başlangıç ​​Sıcaklığı.genişlikYükseklikGiriş GerilimiGiriş WattÜcret
LUMAPRO 4CRH3 Hid Çekirdek / bobin Balast Kiti 320 Lamba Watt | AD6ZAF 4CRH34.75 "M132 / M154Darbe başlangıç-20 Derece F4.187 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277363€162.72
LUMAPRO 4CRH4 Hid Çekirdek/bobin Balast Kiti 350 Lamba Watt | AD6ZAG 4CRJ9 4CRH44.75 "M131Darbe başlangıç-20 Derece F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277397€72.73
LUMAPRO 4CRH5 Hid Çekirdek / bobin Balast Kiti 400 Lamba Watt | AD6ZAH 4CRH54.75 "M135 / M155Darbe başlangıç-20 Derece F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277454€53.43
LUMAPRO 4CRH6 Hid Çekirdek / bobin Balast Kiti 250 Lamba Watt | AD6ZAJ 4CRH64.75 "M138 / M153Darbe başlangıç-20 Derece F3.187 "4.25 "120/208/240/277/480284€221.72
LUMAPRO 4CRH7 Hid Çekirdek / bobin Balast Kiti 320 Lamba Watt | AD6ZAK 4CRH74.75 "M132 / M154Darbe başlangıç-20 Derece F3 13 / 16 "4.25 "120/208/240/277/480363€182.16
LUMAPRO 4CRJ2 Hid Çekirdek / bobin Balast Kiti 150 Lamba Watt | AD6ZAP 4CRJ23 15 / 16 "M102 / M142Darbe başlangıç-20 Derece F3 13 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277186€44.00
LUMAPRO 4CRJ3 Hid Çekirdek/bobin Balast Kiti 250 Lamba Watt | AD6ZAQ 4CRJ33 15 / 16 "M58Prob Başlangıcı-20 Derece F4.38 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277286€156.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 4CRH9 Hid Çekirdek/bobin Balast Kiti 50 Lamba Watt
€125.02 / Adet