LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. DCFT2 Sıvı Seviye Probu 12 İnç 2 İnç Tri-kelepçe
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıvı Seviye Probu |
Prob Sayısı | 1 |
Prob Uzunlukları | 12 " |
Prob Malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik ve PTFE |
Proses Bağlantısı | 2 "Üçlü kelepçe |
Tip | sıhhi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.23 |
Gemi genişliği (cm) | 8.38 |
HS kodu | 9026106000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Prob Malzemesi | Proses Bağlantısı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCFT-1-1 / 2 | - | 304 Paslanmaz Çelik ve PTFE | 1-1 / 2 "Üçlü kelepçe | sıhhi | €226.05 | ||
DAFT-1-1 / 2 | - | 304 Paslanmaz Çelik ve PTFE | 1-1 / 2 "Eğimli Koltuk | sıhhi | €226.05 | ||
DAFT2 | - | 304 Paslanmaz Çelik ve PTFE | 2 "Konik Koltuk | sıhhi | €273.96 | ||
2DCFT2 | - | 304 Paslanmaz Çelik ve PTFE | 2 "Üçlü kelepçe | sıhhi | €359.70 | ||
2DAFT-1-1 / 2 | - | 304 Paslanmaz Çelik ve PTFE | 1-1 / 2 "Eğimli Koltuk | sıhhi | €327.50 | ||
2DAFT2 | - | 304 Paslanmaz Çelik ve PTFE | 2 "Konik Koltuk | sıhhi | €359.70 | ||
3DCFT2 | - | 304 Paslanmaz Çelik ve PTFE | 2 "Üçlü kelepçe | sıhhi | €411.92 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00