Lumenite Kontrol Teknolojisi A.Ş. Lspt-4220-c1.5-1000 | 6jja9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSPT-4220-C1.5-1000 Sıhhi Verici 1-1/2 0 - 1000psi | AE9GAB 6JJA9

LÜMENİT KONTROL TEKNOLOJİSİ A.Ş. LSPT-4220-C1.5-1000 Sıhhi Verici 1-1/2 0 - 1000psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9GAB Modeli: LSPT-4220-C1.5-1000Çapraz Referans: 6JJA9
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
€1,423.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıhhi Basınç Transmitteri
doğruluk+/- 0.5%
Elektrik bağlantılarıTerminal panosu
KonaklamaPaslanmaz çelik
NEMA Değerlendirmesi4X
Çalışma Sıcaklığı.-20 Derece ila 300 Derece F
Çıktı4 - 20mA
Gerekli Güç24 VDC
Proses Bağlantısı1-1 / 2 "Üçlü kelepçe
Aralık0 - 1000 psi
Islanan Malzemeler316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LÜMENİT KONTROL TEKNOLOJİSİ A.Ş. LSPT-4220-C1.5-1000 Sıhhi Verici 1-1/2 0 - 1000psi
€1,423.45 / Adet