LÜMENİT KONTROL TEKNOLOJİSİ A.Ş. MLXT-4220-P-3/4-72" Endüstriyel Seviye Transmitteri 3/4 İnç Npt
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Endüstriyel Seviye Transmitteri |
uydurma | 3 / 4 "NPT |
Maks. Sıcaklık. | 160 Derece F |
Montaj | Dikey |
Sinyal Çıkışı | 4 ila 20 mA |
Kök uzunluğu | 72 " |
Kök Malzeme | 304SS, PTFE |
Gerilim | 24 VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 223.52 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 9032896050 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00