Lutron L3da4u1ukl-cv240 | Led Sürücü 24vdc 120/277vac 170-370 Ma | 38ay08 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUTRON L3DA4U1UKL-CV240 LED Sürücü 24VDC 120 / 277VAC 170-370 mA | AH7RRX 38AY08

LUTRON L3DA4U1UKL-CV240 LED Sürücü 24VDC 120/277VAC 170-370 mA

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7RRX Modeli: L3DA4U1UKL-CV240Çapraz Referans: 38AY08
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
€207.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+LED Karartma Sürücüsü
Ortam Sıcaklığı Aralık32 Derece ila 104 Derece F
Balast TipiTam Aralık Sürekli Karartma
Yükseklik2.625 "
Giren akım170 ila 370 mA
Giriş gücü45
Giriş Gerilimi121 - 277 VAC
uzunluk4 57 / 64 "
Çıkış Akımı1.6 ADC
Çıkış Gerilimi24 VDC
Güç Faktörü0.95, 0.99
Güç çıkışı5 - 40W
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)13.72
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Balast Karartma: Evet
  • Çevresel Değerlendirme: Kuru Konum

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş gücüGiriş GerilimiÇıkış AkımıÇıkış GerilimiGüç FaktörüÜcret
LUTRON LTEA4U1UKL-AV120 LED Sürücü 5 - 40 Genişlik 12VDC 120VAC 400 mA | AH7RRU 38AY05 LTEA4U1UKL-AV12048120 VAC3.3 ADC12 VDC0.98€202.41
LUTRON LTEA4U1UKL-CV240 LED Sürücü 5 - 40W 24VDC 120VAC 380 mA | AH7RRV 38AY06 LTEA4U1UKL-CV24044120 VAC1.6 ADC24 VDC0.99€215.47
LUTRON L3DA4U1UKL-AV120 LED Sürücü 12VDC 120 / 277VAC 170-390 mA | AH7RRW 38AY07 L3DA4U1UKL-AV12047120 - 277 VAC3.3 ADC12 VDC0.95, 0.99€207.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUTRON L3DA4U1UKL-CV240 LED Sürücü 24VDC 120/277VAC 170-370 mA
€207.86 / Adet