Lutron L3da4u1ukl-av120 | Led Sürücü 12vdc 120/277vac 170-390 Ma | 38ay07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUTRON L3DA4U1UKL-AV120 LED Sürücü 12VDC 120 / 277VAC 170-390 mA | AH7RRW 38AY07

LUTRON L3DA4U1UKL-AV120 LED Sürücü 12VDC 120/277VAC 170-390 mA

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7RRW Modeli: L3DA4U1UKL-AV120Çapraz Referans: 38AY07
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
€226.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+LED Karartma Sürücüsü
Ortam Sıcaklığı Aralık32 Derece ila 104 Derece F
Balast TipiTam Aralık Sürekli Karartma
Yükseklik2.625 "
Giren akım170 ila 390 mA
Giriş gücü47
Giriş Gerilimi120 - 277 VAC
uzunluk4 57 / 64 "
Çıkış Akımı3.3 ADC
Çıkış Gerilimi12 VDC
Güç Faktörü0.95, 0.99
Güç çıkışı5 - 40W
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)13.72
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Balast Karartma: Evet
  • Çevresel Değerlendirme: Kuru Konum

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş gücüGiriş GerilimiÇıkış AkımıÇıkış GerilimiGüç FaktörüÜcret
LUTRON LTEA4U1UKL-AV120 LED Sürücü 5 - 40 Genişlik 12VDC 120VAC 400 mA | AH7RRU 38AY05 LTEA4U1UKL-AV12048120 VAC3.3 ADC12 VDC0.98€209.16
LUTRON LTEA4U1UKL-CV240 LED Sürücü 5 - 40W 24VDC 120VAC 380 mA | AH7RRV 38AY06 LTEA4U1UKL-CV24044120 VAC1.6 ADC24 VDC0.99€230.71
LUTRON L3DA4U1UKL-CV240 LED Sürücü 24VDC 120 / 277VAC 170-370 mA | AH7RRX 38AY08 L3DA4U1UKL-CV24045121 - 277 VAC1.6 ADC24 VDC0.95, 0.99€226.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUTRON L3DA4U1UKL-AV120 LED Sürücü 12VDC 120/277VAC 170-390 mA
€226.88 / Adet