LYON DD67133R Toplu Depolama Rafı Eklentisi, Oluklu, Boyut 36 x 48 x 96 İnç, Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Depolama Raf Eklenti Birimi |
Kiriş Kapasitesi | 3500 lb |
Raf Başına Kapasite | 900 lb |
Renk | Gri |
Zemin Kaplaması Malzemesi | 20 Ga. Nervürlü Çelik |
derinlik | 36 " |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
Yükseklik | 96 " |
Yükleme kapasitesi | 3500 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 4 |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 82.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 248.92 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Malzeme | Kiriş Kapasitesi | Kapasite | Raf Sayısı | genişlik | Raf Başına Kapasite | Zemin Kaplaması Malzemesi | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD67241 | 14 ga. Çelik | 2600 lb | - | 4 | 60 " | 2600 lb | Hayır | 24 " | €695.97 | TEKLİF TALEBİ
|
DD67243 | 14 ga. Çelik | 2600 lb | - | 4 | 60 " | 2600 lb | Hayır | 36 " | €726.63 | TEKLİF TALEBİ
|
DD67245 | 14 ga. Çelik | 2600 lb | - | 4 | 60 " | 2600 lb | Hayır | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DD67341 | 14 ga. Çelik | 1900 lb | - | 4 | 72 " | 1900 lb | Hayır | 24 " | €799.18 | TEKLİF TALEBİ
|
DD67343 | 14 ga. Çelik | 1900 lb | - | 4 | 72 " | 1900 lb | Hayır | 36 " | €845.41 | TEKLİF TALEBİ
|
DD67345 | 14 ga. Çelik | 1900 lb | - | 4 | 72 " | 1900 lb | Hayır | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DD67541 | 14 ga. Çelik | 1650 lb | - | 4 | 96 " | 1650 lb | Hayır | 24 " | €928.86 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00