Macromatic PMPU-FA8 3 fazlı hat monitörü, üretim tesislerinde, rafinerilerde, veri merkezlerinde, atık su arıtma tesislerinde ve gıda işleme fabrikalarında kullanılmaktadır. Uygun faz sırasını, voltaj kararlılığını ve arıza tespitini sağlar, ekipmanı korur ve elektriksel anormallikler nedeniyle kesintileri önler.
Özellikler:
- Soket montaj stiline sahiptir ve gelişmiş elektrik bağlantısı için bir soket kullanır.
- 190 ila 500VAC giriş voltajı aralığını işleyebilir.
- Hat voltajı ayarının yüzde 110'una sabitlenmiş aşırı voltajı, 190 ila 500VAC aralığında çalışan düşük voltajı ve zaman gecikmeli faz ters çevrilmesini izleyebilir.
- Maksimum 40VA anahtarlama kapasitesine sahiptir ve 40VA güç tüketir.
- 2 saniyelik yeniden başlatma süresi gecikmesiyle otomatik ve manuel yeniden başlatmayı destekler.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Macromatic'in PMPU-FA8 3 fazlı hat monitörünü manuel olarak nasıl sıfırlayabilirim?
A. Bu röledeki manuel sıfırlama, harici bir anlık NC anahtarının 6 ve 7 terminal pimlerine bağlanmasıyla yapılabilir.
S. Bu Macromatic'in PMPU-FA8 3 fazlı hat monitörünün sıcaklık derecesi nedir?
A. Bu voltaj algılama rölesi -28 ila 65 derece C (-18 ila 149 derece F) arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir.
S. Bu Macromatic'in PMPU-FA8 3 fazlı hat monitöründeki farklı yanıt süreleri nelerdir?
A.
- Yeniden başlatma: 2 saniye
- Faz Kaybı ve Tersine Çevirme: 100 ms
- Düşük ve Yüksek Gerilim: 4 saniye
- Dengesiz: 4 saniye (normal) veya 0.25 saniye (şiddetli >%12)
S. Sürekli hata okuması durumunda hat monitörünü nasıl sıfırlarım?
A.
- Hat monitörüne giden güç kaynağını kapatın.
- Kısa bir duraklamaya izin verin, genellikle 10 - 15 saniye.
- Güç kaynağını tekrar açın.
- Hata okumalarının temizlenip temizlenmediğini doğrulayın.
S. 3 fazlı hat monitörünü seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?
A.
- Voltaj ve akım değerleri
- doğruluk
- İletişim protokolleri
- Alarm ve bildirim özellikleri
- Ekran ve kullanıcı araAdeti
- Dalgalanma ve aşırı yük koruması
- uygunluk
- Boyut ve montaj seçenekleri
- Güvenilirlik
- Ücret
S. Macromatic PMPU-FA8 3 fazlı hat monitörünü kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?
A.
- Kılavuza uyun.
- Doğru kablolama ve montajın yapıldığından emin olun.
- Eğitimli uzmanlardan yararlanın.
- Uygun topraklamayı sağlayın.
- Uyumlu sistemlerle kullanın.
- Gerekirse KKD giyin.