MACROMATIC TD-84121-42 Zaman Geciktirme Rölesi, 10-10230 Sn, 240VAC, 10A
Madde: CD4ZBX
Modeli: TD-84121-42
€178.02 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmesi Rölesi |
Giriş Gerilimi | 240 VAC |
Çıkış Akımı | 10A |
Zamanlama Aralığı | 10 - 10,230 Saniye |
Model | Giriş Gerilimi | Çıkış Akımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
TD-81321-44 | 240 VAC | 10A | €146.62 | TEKLİF TALEBİ
|
TD-81361-40 | 240 VAC | 10A | €140.11 | TEKLİF TALEBİ
|
TD-81361-41 | 240 VAC | 10A | €140.11 | TEKLİF TALEBİ
|
TD-81361-42 | 240 VAC | 10A | €140.11 | TEKLİF TALEBİ
|
TD-81361-43 | 240 VAC | 10A | €140.11 | TEKLİF TALEBİ
|
TD-81361-44 | 240 VAC | 10A | €140.11 | TEKLİF TALEBİ
|
TD-81661-40 | 240 VAC | 10A | €140.11 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00