Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MACROMATIC TE-8812U Zamanlayıcı Rölesi, 10 Gün, 8 Pin, 16A, 12 / 240V AC / DC | AF7YUJ 23NV43

MACROMATIC TE-8812U Zaman Rölesi, 10 Gün, 8 Pin, 16A, 12/240V AC/DC

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7YUJ Modeli: TE-8812UÇapraz Referans: 23NV43
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
€84.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zaman Gecikmesi Rölesi
Ayarlama YöntemiPotansiyometre
baz TürüUygulanamaz
Bobin Değerlendirmesi3VA
Bobin Voltları12 ila 240 VAC / DC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)15A
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
Elektriksel bağlantıDin Dağı
işlevÇekmede Gecikme, Aralık Açık, Flaşör (Önce Kapalı), Flaşör (Önce Açma), Kapatma Gecikmesi, Tek Çekim, Düşen Kenar Düşmede Gecikme, Çekmede Gecikme / Kapama Gecikmesi, Mandallama Rölesi, Darbe Üreteci (Darbe = 0.5 San.)
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı10 gün
Min. Zaman ayarı0.1 sn.
MontajDIN Ray
Fonksiyon Sayısı10
İşletim Fonksiyonları1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
Pins8
SoketUygulanamaz
Durum GöstergesiLED

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu9107000000

Ürün Detayı:

Macromatic TE-8812U zaman geciktirme rölesi, 0.1 - 10V AC / DC evrensel voltaj girişinde ve 10VA (AC) / 12W (DC) yükte 240 saniye ve 3 gün ve 1.7 zamanlama işlevi arasında zaman gecikmesi seçmek için idealdir. Bu TE-881 Serisi röle ünitesi, kompakt alanlara hızlı bir şekilde kurulabilecek küçük bir muhafazaya sahiptir. Ayrı zaman geciktirme rölelerini değiştirmek için çoklu ayarlara programlanabilir.

Özellikler:

  • Macromatic TE-8812U zaman geciktirme rölesi, devredeki zaman gecikmesi için analog zaman ayarını kullanır.
  • İki LED göstergesi vardır, biri uygulanan giriş voltajını göstermek için yeşil, diğeri ise zamanlama sırasında yanıp sönmek ve çıkışa enerji verildiğinde sabit kalmak için kırmızıdır.
  • Bu ünite, hızlı yanıt için gümüş alaşımdan yapılmış 15A DPDT çıkış kontaklarına sahiptir.
  • -20 ila 55 derece C (-4 ila 131 derece F) arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir.
  • Bu pilot görev dereceli röle, uygun kablolama için terminallerinde 14 AWG kablo kullanır.

Standartlar ve Onaylar:

  • UL
  • CE

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Macromatic TE-8812U zaman geciktirme rölesindeki fonksiyonlar nelerdir?

A.

  • Gecikme
  • Döngüyü tekrarla (1.de)
  • Döngüyü tekrarla (1. Kapalı)
  • Darbe Üreticisi (Darbe = 0.5 saniye)
  • Aralık
  • One Shot
  • Kapatma Gecikmesi
  • Açma / Kapama Gecikmesi
  • Yeniden Tetiklenebilir Tek Atış (Watchdog)
  • Bellek Mandalı (Mandallama Rölesi)

S. Macromatic TE-8812U zaman geciktirme rölesi nasıl kurulur?

A. Bu röle ünitesinde, 17.5 mm'lik bir DIN rayına bir çıtçıtla monte edilen kompakt bir muhafaza (35 mm) bulunur. Bu, işletim alanından tasarruf sağlar ve işletim maliyetlerinden tasarruf etmek için kurulum / işletim süresini azaltır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Zaman ayarıbaz TürüBobin VoltlarıMontajFonksiyon SayısıSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim FormuÜcret
MACROMATIC TD-88162 Zamanlayıcı Rölesi, 1-1023 Saat, 8 Pin, 10A, SPDT 120V AC / DC | AE9VCB 6MPP3 TD-881621023 saat.Sekizli120VAC/DCEklenti155X852, 1EGP3, 1EGP510ASPDT€88.28
MACROMATIC TD-88168 Zaman Rölesi, 1-1023 Hr, 8 Pin, 10A, SPDT 24V AC / DC | AE9VCC 6MPP4 TD-881681023 saat.Sekizli24VAC/DCEklenti155X852, 1EGP3, 1EGP510ASPDT€88.28
MACROMATIC TD-88161 Zamanlayıcı Rölesi, 1-1023 Hr, 8 Pin, 10A, SPDT 240V | AE9VCD 6MPP5 TD-881611023 saat.Sekizli240 VACEklenti155X852, 1EGP3, 1EGP510ASPDT€88.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MACROMATIC TE-8812U Zaman Rölesi, 10 Gün, 8 Pin, 16A, 12/240V AC/DC
€84.12 / Adet