Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MACROMATIC TD-88168 Zaman Rölesi, 1-1023 Hr, 8 Pin, 10A, SPDT 24V AC / DC | AE9VCC 6MPP4

MACROMATIC TD-88168 Zaman Rölesi, 1-1023 Saat, 8 Pin, 10A, SPDT 24V AC/DC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9VCC Modeli: TD-88168Çapraz Referans: 6MPP4
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
€88.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zaman Gecikmesi Rölesi
Ayarlama YöntemiDip Anahtarı
baz TürüSekizli
Bobin Değerlendirmesi2VA
Coil VA Değerlendirmesi2
Bobin Voltları24VAC/DC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10A
İletişim FormuSPDT
İletişim MalzemesiGümüş Nikel
Elektriksel bağlantıSoket
işlevÇekmede Gecikme, Aralık Açık, Flaşör (Önce Kapalı), Flaşör (Önce Kapalı), Kapatma Gecikmesi, Tek Çekim, Bekçi köpeği, Tek Atış (Arka Kenar), Gecikmede Tetikleme, Tekrarlama Döngüsü (Önce Kapalı), Döngüyü Tekrar Et (İlk Açık) , Gecikmeli Aralık, Tetiklenmiş Gecikmeli Aralık, Gecikmede / Kapalı
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı1023 saat.
Min. Zaman ayarı0.1 sn.
MontajEklenti
Fonksiyon Sayısı15
İşletim Fonksiyonları1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, + 8 Diğerleri
Pins8
Soket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Soket KoduA
Durum GöstergesiLED

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Zaman ayarıbaz TürüBobin VoltlarıMontajFonksiyon SayısıSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim FormuÜcret
MACROMATIC TD-88162 Zamanlayıcı Rölesi, 1-1023 Saat, 8 Pin, 10A, SPDT 120V AC / DC | AE9VCB 6MPP3 TD-881621023 saat.Sekizli120VAC/DCEklenti155X852, 1EGP3, 1EGP510ASPDT€88.28
MACROMATIC TD-88161 Zamanlayıcı Rölesi, 1-1023 Hr, 8 Pin, 10A, SPDT 240V | AE9VCD 6MPP5 TD-881611023 saat.Sekizli240 VACEklenti155X852, 1EGP3, 1EGP510ASPDT€88.28
MACROMATIC TE-8812U Zamanlayıcı Rölesi, 10 Gün, 8 Pin, 16A, 12 / 240V AC / DC | AF7YUJ 23NV43 TE-8812U10 günUygulanamaz12 ila 240 VAC / DCDIN Ray10Uygulanamaz15ADPDT'dir€84.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MACROMATIC TD-88168 Zaman Rölesi, 1-1023 Saat, 8 Pin, 10A, SPDT 24V AC/DC
€88.28 / Adet