Macromatic Thr-3856u | Kapsüllü Zamanlayıcı Rölesi, 1000 Dak., 7 Pin | 21ep69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MACROMATIC THR-3856U Kapsüllenmiş Zaman Rölesi, 1000 Min., 7 Pin | AF7JAH 21EP69

MACROMATIC THR-3856U Kapsüllü Zaman Rölesi, 1000 Dk., 7 Pin

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7JAH Modeli: THR-3856UÇapraz Referans: 21EP69
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
€81.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapsüllenmiş Zamanlayıcı Rölesi
Ayarlama YöntemiDip Anahtarı
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10A
İletişim FormuSPDT
işlevDöngüyü Tekrarlayın (1. Kapalı), Döngüyü Tekrarlayın (1. Açık), Gecikmeli Aralık, Tetiklenmiş Gecikmeli Aralık
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS2
Hz50/60
Giriş Gerilimi24 - 240VAC / 12 - 125VDC
Montajyüzey
ÇıktıRöle
Pins7
Durum GöstergesiHayır
Zamanlayıcı Aralığı0.10 saniye 1000 dakikaya kadar
UPC801262084636

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536490075

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevPinsZamanlayıcı AralığıÜcret
MACROMATIC THR-3816U Kapsüllenmiş Zaman Rölesi SPDT, 100 Min., 9 Pin | AF7JAF 21EP67 THR-3816UÇekmede Gecikme, Kapatma Gecikmesi, Aralık, Tek Çekim90.10 saniye 100 dakikaya kadar€77.19
MACROMATIC THR-3836U Kapsüllenmiş Zaman Rölesi 100dk 9pin Spdt | AF7JAG 21EP68 THR-3836UFlaşör (1. Kapalı), Flaşör (1.De), Bekçi Köpeği, Tek Atış Düşen Kenar90.10 saniye 100 dakikaya kadar€79.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MACROMATIC THR-3856U Kapsüllü Zaman Rölesi, 1000 Dk., 7 Pin
€81.45 / Adet