Macromatic Thr-3816u | 21ep67 Kapsüllü Zamanlayıcı Rölesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MACROMATIC THR-3816U Kapsüllenmiş Zaman Rölesi SPDT, 100 Min., 9 Pin | AF7JAF 21EP67

MACROMATIC THR-3816U Kapsüllü Zaman Rölesi SPDT, 100 Dk., 9 Pin

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7JAF Modeli: THR-3816UÇapraz Referans: 21EP67
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
€77.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapsüllenmiş Zamanlayıcı Rölesi
Ayarlama YöntemiDip Anahtarı
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10A
İletişim FormuSPDT
işlevÇekmede Gecikme, Kapatma Gecikmesi, Aralık, Tek Çekim
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS2
Hz50/60
Giriş Gerilimi24 - 240VAC / 12 - 125VDC
Montajyüzey
ÇıktıRöle
Pins9
Durum GöstergesiHayır
Zamanlayıcı Aralığı0.10 saniye 100 dakikaya kadar
UPC801262084612

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8536490075

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevPinsZamanlayıcı AralığıÜcret
MACROMATIC THR-3836U Kapsüllenmiş Zaman Rölesi 100dk 9pin Spdt | AF7JAG 21EP68 THR-3836UFlaşör (1. Kapalı), Flaşör (1.De), Bekçi Köpeği, Tek Atış Düşen Kenar90.10 saniye 100 dakikaya kadar€79.00
MACROMATIC THR-3856U Kapsüllenmiş Zaman Rölesi, 1000 Min., 7 Pin | AF7JAH 21EP69 THR-3856UDöngüyü Tekrarlayın (1. Kapalı), Döngüyü Tekrarlayın (1. Açık), Gecikmeli Aralık, Tetiklenmiş Gecikmeli Aralık70.10 saniye 1000 dakikaya kadar€81.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MACROMATIC THR-3816U Kapsüllü Zaman Rölesi SPDT, 100 Dk., 9 Pin
€77.19 / Adet