Macromatic TR-50222-04 | Zamanlayıcı Rölesi, 5 Sn, 8 Pin, 10a, 120v Ac/dc | 23nu78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MACROMATIC TR-50222-04 Zaman Rölesi, 5 Sn, 8 Pin, 10A, 120V AC / DC | AB7KJV 23NU78

MACROMATIC TR-50222-04 Zaman Rölesi, 5 Sn, 8 Pin, 10A, 120V AC/DC

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7KJV Modeli: TR-50222-04Çapraz Referans: 23NU78

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€41.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zaman Gecikmesi Rölesi
Ayarlama YöntemiPotansiyometre
baz TürüSekizli
Bobin Değerlendirmesi2VA
Coil VA Değerlendirmesi2
Bobin Voltları120 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10A
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Nikel
Elektriksel bağlantıSoket
işlevGecikme
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı5 sn.
Min. Zaman ayarı0.05 sn.
MontajEklenti
Fonksiyon Sayısı1
İşletim Fonksiyonları1
Pins8
Soket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Durum GöstergesiHayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536490075
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilim (AC)Bobin VoltlarıişlevGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı Zaman ayarıMin. Zaman ayarıPinsSoketÜcret
MACROMATIC TR-50222-10 Zaman Rölesi, 180 Sn, 8 Pin, 10A, 120V AC / DC | AB7KJW 23NU82 TR-50222-10-120 VACGecikme-180 sn.1.8 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.16
MACROMATIC TR-50222-12 Zaman Rölesi, 5 Min., 8 Pin, 10A, 120V AC / DC | AB7KJX 23NU83 TR-50222-12-120 VACGecikme-5 dk.3 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.89
MACROMATIC TR-50222 Zamanlayıcı Rölesi 15 Dak. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AB7KJY 23NU84 TR-50222-120 VACGecikme-15 dk.9 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.55
MACROMATIC TR-50522-05 Zaman Rölesi, 10 Sn, 8 Pin, 10A, 120V AC / DC | AB7KJZ 23NU91 TR-50522-05-120 VACAralık Açık-10 sn.0.1 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.32
MACROMATIC TR-50522-10 Zaman Rölesi, 180 Sn, 8 Pin, 10A, 120V AC / DC | AB7KKA 23NU94 TR-50522-10-120 VACAralık Açık-180 sn.1.8 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€40.06
MACROMATIC TR-50522-12 Zaman Rölesi, 5 Min., 8 Pin, 10A, 120V AC / DC | AB7KKB 23NU95 TR-50522-12-120 VACAralık Açık-5 dk.3 sn.85X852, 1EGP3, 1EGP5€41.74
MACROMATIC TR-51622-12 Zaman Rölesi, 5 Min., 11 Pin, 10A, 120V AC / DC | AB7KKC 23NV06 TR-51622-12-120 VACKapatma Gecikmesi-5 dk.3 sn.116X156, 1EGP2, 1EGP4€47.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MACROMATIC TR-50222-04 Zaman Rölesi, 5 Sn, 8 Pin, 10A, 120V AC/DC
€41.86 / Adet