Madison M5010 | 4ym32 | Sıvı Seviye Şalteri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON M5010 Sıvı Seviye Şalteri 3 / 8-24 Seçilebilir 316 Paslanmaz Çelik | AE2NBU 4YM32

MADISON M5010 Sıvı Seviye Şalteri 3/8-24 Unf Seçilebilir 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2NBU Model: M5010Çapraz Referans: 4YM32
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
€87.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Seviye Şalteri
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Boru Boyutu3 / 8-24 "
İletişim FormuSPST
Elektrik bağlantıları22 ga. PTFE Kaplamalı 24 "Uçlar
Yüzer Dia.1.13 "
Şamandıra Uzunluğu1.19 "
Şamandıra Malzemesi316 SS
Yüzer Özgül Ağırlık0.70
Yükseklik2.96 "
Maks. şimdiki0.28A
Maks. Basınç300 psi
Maks. Voltaj240
MontajYatay
Çalışma sıcaklığı. Aralık392 Derece F Maks.
Uzunluk2.96 "
Kök uzunluğu2.96 "
Kök Malzeme316 SS
Anahtar Fonksiyonuseçilebilir
Tank Bağlantı Ölçüsü3 / 8-24 UNF
VA Derecelendirmesi30
genişlik3.6 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu9026106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajgövde MalzemesiBoru BoyutuÇalışma sıcaklığı. AralıkUzunlukKök uzunluğuKök MalzemeVA DerecelendirmesiÜcret
MADISON MS5010 Sıvı Seviye Şalteri 3 / 8-24 Seçilebilir 316 Paslanmaz Çelik | AC4HVK 2ZY40 MS5010Yatay316 Paslanmaz Çelik3 / 8-24 "392 Derece F Maks.2.96 "2.96 "316 SS30€109.86
MADISON MS5917 Sıvı Seviye Şalteri 1/4 İnç Npt Seçilebilir 316 Paslanmaz Çelik | AC4HVL 2ZY41 MS5917Dikey316 Paslanmaz Çelik1 / 4 "482 Derece F Maks.3.380 "2.63 "316 SS60€158.06
MADISON MS7000 Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Seçilebilir Bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000DikeyPBT1 / 8 "221 Derece F Maks.2.25 "1.63 "PBT30€39.38
MADISON MS8000 Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Seçilebilir Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000DikeyPolipropilen1 / 8 "221 Derece F Maks.2.25 "1.63 "Polipropilen30€40.95
MADISON MS8800 Sıvı Seviye Anahtarı 1/4 İnç Npt Seçilebilir Pp | AC4HVP 2ZY44 MS8800DikeyPolipropilen1 / 4 "221 Derece F Maks.3.380 "2.63 "Polipropilen60€92.85
MADISON MS9000 Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Seçilebilir Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000DikeyKınar1 / 8 "221 Derece F Maks.2.25 "1.63 "Kınar30€50.69
MADISON MSB5600 Sıvı Seviye Şalteri Seçilebilir 316 Paslanmaz Çelik | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Dikey316 Paslanmaz Çelik-221 Derece F Maks.3.89 "2.5 "316 SS60€295.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON M5010 Sıvı Seviye Şalteri 3/8-24 Unf Seçilebilir 316 Paslanmaz Çelik
€87.85 / Adet