Madison M5910 | Seviye Anahtarı 1/4 İnç X 1/2 İnç Npt Seçilebilir Ss | 2zy26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON M5910 Seviye Şalteri 1/4 İnç x 1/2 İnç Npt Seçilebilir Ss | AC4HUX 2ZY26

MADISON M5910 Seviye Şalteri 1/4 İnç x 1/2 İnç Npt Seçilebilir Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HUX Model: M5910Çapraz Referans: 2ZY26
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
€201.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Seviye Şalteri
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Boru Boyutu1 / 4 "x 1 / 2"
İletişim FormuSPDT
Elektrik bağlantıları22 ga. PTFE Kaplamalı 24 "Uçlar
Yüzer Dia.0.63 "
Şamandıra Uzunluğu2.00 "
Şamandıra Malzemesi316 SS
Yüzer Özgül Ağırlık0.60
Maks. şimdiki0.28A
Maks. Basınç300 psi
Maks. Voltaj240
MontajYatay
Çalışma sıcaklığı. Aralık392 Derece F Maks.
Uzunluk4.6 "
Kök uzunluğu4.6 "
Kök Malzeme316 SS
Anahtar Fonksiyonuseçilebilir
Tank Bağlantı Ölçüsü1/4 "x 1/2" NPT
VA Derecelendirmesi30

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu9026106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçgövde MalzemesiBoru BoyutuMontajÇalışma sıcaklığı. AralıkUzunlukKök uzunluğuKök MalzemeÜcret
MADISON M8800 Sıvı Seviye Anahtarı 1/4 İnç Npt Seçilebilir Pp | AB8WLC 2A552 M8800100 psiPolipropilen1 / 4 "Dikey221 Derece F Maks.3.380 "2.63 "Polipropilen€88.07
MADISON M4300 Sıvı Seviye Anahtarı 1/4 İnç Npt Seçilebilir Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 psiPirinç1 / 4 "Dikey221 Derece F Maks.3.380 "2.63 "Pirinç€69.89
MADISON M8000 Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Seçilebilir Pp | AB8WLE 2A554 M8000100 psiPolipropilen1 / 8 "Dikey221 Derece F Maks.2.25 "1.63 "Polipropilen€18.72
MADISON M8700 Seviye Şalteri 1/2 İnç x 1/2 İnç Npt Seçilebilir Pp | AC3XCB 2XC13 M8700100 psiPolipropilen1 / 2 "x 1 / 2"Yatay221 Derece F Maks.2.75 "2.75 "Polipropilen€17.35
MADISON M4010 Sıvı Seviye Şalteri 3 / 8-20 Unf | AC4HUV 2ZY24 M4010100 psiPirinç3 / 8-20 "Yatay221 Derece F Maks.2.96 "2.96 "Pirinç€68.29
MADISON M5900 Seviye Şalteri 1/2 İnç x 1 İnç Npt Seçilebilir Ss | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 Paslanmaz Çelik1 / 2 "x 1"Yatay392 Derece F Maks.4.6 "4.6 "316 SS€210.53
MADISON M5917 Sıvı Seviye Şalteri 1/4 İnç Npt Seçilebilir 316 Paslanmaz Çelik | AC4HUY 2ZY27 M5917200 psi316 Paslanmaz Çelik1 / 4 "Dikey482 Derece F Maks.3.380 "2.63 "316 SS€108.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON M5910 Seviye Şalteri 1/4 İnç x 1/2 İnç Npt Seçilebilir Ss
€201.34 / Adet