Madison M5917 | 2zy27 | Sıvı Seviye Şalteri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON M5917 Sıvı Seviye Şalteri 1/4 İnç Npt Seçilebilir 316 Paslanmaz Çelik | AC4HUY 2ZY27

MADISON M5917 Sıvı Seviye Şalteri 1/4 İnç Npt Seçilebilir 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HUY Model: M5917Çapraz Referans: 2ZY27
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
€108.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Seviye Şalteri
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Boru Boyutu1 / 4 "
İletişim FormuSPST
Elektrik bağlantıları18 ga.PTFE Kaplamalı 24 "Uçlar
Yüzer Dia.2.13 "
Şamandıra Uzunluğu2.00 "
Şamandıra Malzemesi316 SS
Yüzer Özgül Ağırlık0.55
Yükseklik3.38 "
Maks. şimdiki0.50A
Maks. Basınç200 psi
Maks. Voltaj240
MontajDikey
Çalışma sıcaklığı. Aralık482 Derece F Maks.
Uzunluk3.380 "
Kök uzunluğu2.63 "
Kök Malzeme316 SS
Anahtar Fonksiyonuseçilebilir
Tank Bağlantı Ölçüsü1 / 4 "NPT
VA Derecelendirmesi60
genişlik3.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9026106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Madison M5917 sıvı seviyesi şalteri, yüksek/düşük alarmları veya motor marş motorları, kontaktörler, solenoidler ve röleler için kontrolleri etkinleştirmek üzere bir tankın veya teknenin üst ve alt yüzeylerine monte edilir. Fritözler ve buharlaştırıcılar gibi gıda işleme ekipmanları için idealdir.

Özellikler:

  • Madison M5917 sıvı seviye anahtarı, zorlu koşullara dayanacak ve uzun ömrü teşvik edecek şekilde paslanmaz çelikten yapılmıştır.
  • Gerçek mekanik şamandıralı şalter aktivasyonu ile güvenilir tek noktadan tank seviyesi tespiti sağlar.
  • Bu anahtar, sıcaklık tutarlılığı için yağ seviyesi bakımında faydalıdır.

Standartlar ve Onaylar:

  • CE
  • CSA
  • NSF
  • UL

Sık sorulan Sorular:

S. Bu anahtarın maksimum çalışma sıcaklığı nedir?

A. 250 santigrat derece.

S. Madison M5917 anahtarının maksimum basınç derecesi nedir?

200 psig.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçgövde MalzemesiBoru BoyutuMontajÇalışma sıcaklığı. AralıkUzunlukKök uzunluğuKök MalzemeÜcret
MADISON M8800 Sıvı Seviye Anahtarı 1/4 İnç Npt Seçilebilir Pp | AB8WLC 2A552 M8800100 psiPolipropilen1 / 4 "Dikey221 Derece F Maks.3.380 "2.63 "Polipropilen€88.07
MADISON M4300 Sıvı Seviye Anahtarı 1/4 İnç Npt Seçilebilir Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 psiPirinç1 / 4 "Dikey221 Derece F Maks.3.380 "2.63 "Pirinç€69.89
MADISON M8000 Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Seçilebilir Pp | AB8WLE 2A554 M8000100 psiPolipropilen1 / 8 "Dikey221 Derece F Maks.2.25 "1.63 "Polipropilen€18.72
MADISON M8700 Seviye Şalteri 1/2 İnç x 1/2 İnç Npt Seçilebilir Pp | AC3XCB 2XC13 M8700100 psiPolipropilen1 / 2 "x 1 / 2"Yatay221 Derece F Maks.2.75 "2.75 "Polipropilen€17.35
MADISON M4010 Sıvı Seviye Şalteri 3 / 8-20 Unf | AC4HUV 2ZY24 M4010100 psiPirinç3 / 8-20 "Yatay221 Derece F Maks.2.96 "2.96 "Pirinç€68.29
MADISON M5900 Seviye Şalteri 1/2 İnç x 1 İnç Npt Seçilebilir Ss | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 Paslanmaz Çelik1 / 2 "x 1"Yatay392 Derece F Maks.4.6 "4.6 "316 SS€210.53
MADISON M5910 Seviye Şalteri 1/4 İnç x 1/2 İnç Npt Seçilebilir Ss | AC4HUX 2ZY26 M5910300 psi316 Paslanmaz Çelik1 / 4 "x 1 / 2"Yatay392 Derece F Maks.4.6 "4.6 "316 SS€201.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON M5917 Sıvı Seviye Şalteri 1/4 İnç Npt Seçilebilir 316 Paslanmaz Çelik
€108.52 / Adet