Madison M5920 | Seviye Anahtarı 1/2 İnç X 1/2 İnç Npt Seçilebilir Ss | 4ym34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON M5920 Paslanmaz Çelik Sıvı Seviye Şalteri, 1/2 İnç NPT | AE2NBW 4YM34

MADISON M5920 Paslanmaz Çelik Sıvı Seviye Şalteri, 1/2 İnç NPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2NBW Model: M5920Çapraz Referans: 4YM34

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€197.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Seviye Şalteri
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Boru Boyutu1 / 2 "x 1 / 2"
İletişim FormuSPST
Elektrik bağlantıları22 ga. PTFE Kaplamalı 24 "Uçlar
Yüzer Dia.0.13 "
Şamandıra Uzunluğu0.75 "
Şamandıra Malzemesi316 SS
Yüzer Özgül Ağırlık0.60
Maks. şimdiki0.28A
Maks. Basınç300 psi
Maks. Voltaj240
MontajYatay
Çalışma sıcaklığı. Aralık392 Derece F Maks.
Uzunluk4.6 "
Kök uzunluğu4.6 "
Kök Malzeme316 SS
Anahtar Fonksiyonuseçilebilir
Tank Bağlantı Ölçüsü1/2 "x 1/2" NPT
VA Derecelendirmesi30
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu9026106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklık kimyasalları veya yakıt deposu seviye kontrol hizmetleri ile kullanıma uygun yana monte sıvı seviye anahtarı
  • Aşındırıcı ortamlar ve gıda sınıfı hizmetlerle de uyumlu
  • Tankın yan duvarından sıvı seviyelerinin tek noktadan tespiti
  • 5 milyondan fazla anahtarlama döngüsü sağlayabilen manyetik olarak bağlı mekanizma

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajgövde MalzemesiBoru BoyutuÇalışma sıcaklığı. AralıkUzunlukKök uzunluğuKök MalzemeVA DerecelendirmesiÜcret
MADISON MS5010 Sıvı Seviye Şalteri 3 / 8-24 Seçilebilir 316 Paslanmaz Çelik | AC4HVK 2ZY40 MS5010Yatay316 Paslanmaz Çelik3 / 8-24 "392 Derece F Maks.2.96 "2.96 "316 SS30€109.00
MADISON MS5917 Sıvı Seviye Şalteri 1/4 İnç Npt Seçilebilir 316 Paslanmaz Çelik | AC4HVL 2ZY41 MS5917Dikey316 Paslanmaz Çelik1 / 4 "482 Derece F Maks.3.380 "2.63 "316 SS60€157.72
MADISON MS7000 Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Seçilebilir Bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000DikeyPBT1 / 8 "221 Derece F Maks.2.25 "1.63 "PBT30€35.14
MADISON MS8000 Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Seçilebilir Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000DikeyPolipropilen1 / 8 "221 Derece F Maks.2.25 "1.63 "Polipropilen30€29.01
MADISON MS8800 Sıvı Seviye Anahtarı 1/4 İnç Npt Seçilebilir Pp | AC4HVP 2ZY44 MS8800DikeyPolipropilen1 / 4 "221 Derece F Maks.3.380 "2.63 "Polipropilen60€94.95
MADISON MS9000 Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Seçilebilir Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000DikeyKınar1 / 8 "221 Derece F Maks.2.25 "1.63 "Kınar30€53.26
MADISON MSB5600 Sıvı Seviye Şalteri Seçilebilir 316 Paslanmaz Çelik | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Dikey316 Paslanmaz Çelik-221 Derece F Maks.3.89 "2.5 "316 SS60€268.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON M5920 Paslanmaz Çelik Sıvı Seviye Şalteri, 1/2 İnç NPT
€197.11 / Adet